Simon - Ofiblock Compact K45 6 éléments avec 4Schuko 2matrices dernières positions blanc - KFC106040LP2/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 4
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053290590
Réf. Sonepar
00395329059
Réf. Fournisseur
KFC106040LP2/9
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
4
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
338 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
2
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


