Simon - Ofiblock Compact K45 7 éléments avec 2 matrices avant-dernières position blanc - KFC107NL2/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - blanc
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053290675
Réf. Sonepar
00395329067
Réf. Fournisseur
KFC107NL2/9
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
383 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
7
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d’énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


