Simon - Ofiblock Compact monté câblé 2 prises + 1 poinçon arrière dernière position - KFC203020LP1/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - noir
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053322666
Réf. Sonepar
00395332266
Réf. Fournisseur
KFC203020LP1/14
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
noir
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
202 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
nombre de prises norme française (type E):
2
nombre d'emplacements pour modules vides:
1
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
tension nominale:
230 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
degré de brillance:
mat
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


