Simon - Ofiblock Compact profilé en aluminium pour 3 éléments blanc Simon K45 - KFC203C06/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053322703

Réf. Sonepar

00395332270

Réf. Fournisseur

KFC203C06/9

Marque

Simon

modèle:

autre

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

180 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

3

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

230 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ofiblock Compact profilé en aluminium pour 3 éléments blanc Simon K45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon