Non retournable

Simon - Ofiblock Line - 1 mécanisme K45 - KSF131/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • matériau - acier inoxydable

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053117798

Réf. Sonepar

00395001224

Réf. Fournisseur

KSF131/8

Marque

Simon

modèle:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

matériau:

acier inoxydable

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

121 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

58 mm

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Avec dispositif on/off:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Ofiblock Line - 4 mécanismes K45

Les Atouts de l'article:

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d’épaisseur ou plus.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon