Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Ofiblock Line K45 pour 1 élément 45x45mm. avec 2 trous de câbles arrière - KFC231/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053305669

Réf. Sonepar

00395330566

Réf. Fournisseur

KFC231/14

Marque

Simon

modèle:

encastré

couleur:

noir

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

90 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Ofiblock Line K45 pour 1 élément 45x45mm. avec 2 trous de câbles arrière

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon