Simon - Ofiblock Line K45 pour 2 éléments 45x45mm. avec 2 trous de câbles arrière - KFC232/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053305676
Réf. Sonepar
00395330567
Réf. Fournisseur
KFC232/14
Marque
Simon
modèle:
encastré
couleur:
noir
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
135 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
2
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


