Simon - Ofiblock Plus 1xK45 - Gris noir - KFP101/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - noir
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053112199
Réf. Sonepar
00395311219
Réf. Fournisseur
KFP101/14
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
noir
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
130 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
74 mm
profondeur d'encastrement:
74 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
1
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


