Simon - Pack Ofiblock 1 prise de courant Schuko et 1 chargeur USB - KFC2422/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 1
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053305720
Réf. Sonepar
00395330572
Réf. Fournisseur
KFC2422/14
Marque
Simon
modèle:
autre
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre de raccordements USB:
1
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


