Simon - Pack Teleblock cusine schuko - KTL212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 2
matériau - aluminium
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436052246
Réf. Sonepar
00395605224
Réf. Fournisseur
KTL212
Marque
Simon
modèle:
encastré
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
2
matériau:
aluminium
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Oui
hauteur:
242 mm
profondeur d'encastrement:
242 mm
diamètre:
103 mm
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Avec dispositif on/off:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour terminer l’installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


