Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Passage de sol DCS 85x18 - Lg 2m - Aluminium anodisé (Prix/Metre) - TF11172/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053229088

Réf. Sonepar

00395602797

Réf. Fournisseur

TF11172/8

Marque

Simon

largeur:

85 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

nombre de canaux:

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7035

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-25...120 °C

indice de protection (IP):

IP4X

avec capot de recouvrement:

Oui

qualité du matériau:

autre

trou en fente:

Non

avec fixation:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Réfléchissant:

Non

résistant au carburant et à l'huile:

Oui

adapté aux voitures:

Oui

adapté aux camions:

Oui

tenue à la flexion:

rigide

Passage de sol DCS 85x18 - Lg 2m - Aluminium anodisé (Prix/Metre)

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon