Simon - Passage de sol DCS Monoblock 85x18 - Lg 2,75m - Aluminium anodisé (Prix/Metre) - TF21172/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2750 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8426436035614
Réf. Sonepar
00395603561
Réf. Fournisseur
TF21172/8
Marque
Simon
largeur:
85 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2750 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
nombre de canaux:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
numéro RAL:
7035
auto-adhésif:
Non
température d'utilisation:
-25...120 °C
indice de protection (IP):
IP4X
avec capot de recouvrement:
Non
qualité du matériau:
autre
trou en fente:
Non
avec fixation:
Oui
démontable:
Non
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté aux camions:
Oui
tenue à la flexion:
rigide
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


