Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Pièce de rechange couvercle boîte de sol réglable 500 CIMA 3 mod.double - Gris - RSF003/1

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur dimension d'encastrement - 170 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 209 mm

  • modèle - rectangulaire

  • entretien du sol - sec

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436056213

Réf. Sonepar

00395000597

Réf. Fournisseur

RSF003/1

Marque

Simon

longueur dimension d'encastrement:

170 mm

largeur dimension d'encastrement:

209 mm

modèle:

rectangulaire

entretien du sol:

sec

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

15 mm

finition du cadre:

autre

numéro RAL:

7011

longueur externe:

199 mm

largeur externe:

160 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Pièce de rechange couvercle boîte de sol réglable 500 CIMA 3 mod.double - Gris

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon