Simon - Pièce rechange couvercle boîte de sol réglable 500 CIMA 2 mod.double - Graphite - RSF002/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur dimension d'encastrement - 170 mm
largeur dimension d'encastrement - 154 mm
modèle - rectangulaire
entretien du sol - sec
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436056206
Réf. Sonepar
00395000596
Réf. Fournisseur
RSF002/14
Marque
Simon
longueur dimension d'encastrement:
170 mm
largeur dimension d'encastrement:
154 mm
modèle:
rectangulaire
entretien du sol:
sec
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
15 mm
finition du cadre:
autre
numéro RAL:
7021
longueur externe:
145 mm
largeur externe:
161 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


