Non retournable

Simon - Pièce rechange couvercle boîte de sol réglable 500 CIMA 4 mod.double - Graphite - RSF004/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur dimension d'encastrement - 170 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 265 mm

  • modèle - rectangulaire

  • entretien du sol - sec

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436056244

Réf. Sonepar

00395000600

Réf. Fournisseur

RSF004/14

Marque

Simon

longueur dimension d'encastrement:

170 mm

largeur dimension d'encastrement:

265 mm

modèle:

rectangulaire

entretien du sol:

sec

matériau:

plastique

couleur:

noir

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

15 mm

finition du cadre:

autre

numéro RAL:

7021

longueur externe:

160 mm

largeur externe:

256 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Pièce de rechange couvercle boîte de sol réglable 500 CIMA 1 mod.double - Gris

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de plancher ajustables comprennent le couvercle. Seulement nécessaire de le commander comme pièce de rechange en cas de casse ou de perte.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon