Simon - Plaque CIMA+différent 30mA Boîtiers CIMA PRO/Boîtes sol CIMA/Goulottes-G Graph - 50012075-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.03 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
profondeur d'encastrement - 81 mm
tension assignée (Ue) - 230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 10 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053095997
Réf. Sonepar
00395000821
Réf. Fournisseur
50012075-038
Marque
Simon
calibre/courant nominal assigné (In):
0.03 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
profondeur d'encastrement:
81 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
montage encastré:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
autre
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Possibilité de commander un adaptateur de rail DIN de remplacement en cas de casse, avec la référence article 50000076-039.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


