Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Plaque CIMA+disjonct bipolaire16A BoîtCIMA PRO/Boît sol CIMA/Goulottes-Bl neige - 50010075-030

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Plaque CIMA+disjonct bipolaire16A BoîtCIMA PRO/Boît sol CIMA/Goulottes-Bl neige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • profondeur d'encastrement - 81 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 6 kA

  • montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053095942

Réf. Sonepar

00395000801

Réf. Fournisseur

50010075-030

Marque

Simon

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

profondeur d'encastrement:

81 mm

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

montage encastré:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque CIMA avec disjoncteur bipolaire 16A pour Boîtiers en saillie et à encatrer CIMA PRO, Boîtes de sol CIMA et Goulottes de distribution - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon