Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Plaque CIMA VDM inclinée avec volets 1 x RJ45 - Blanc neige - 50000081-030

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053254479

Réf. Sonepar

00395000704

Réf. Fournisseur

50000081-030

Marque

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

avec protection contre la poussière:

Oui

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

21 mm

Plaque CIMA VDM inclinée avec volets 1 x RJ45 - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon