Simon - Plaque CIMA VDM plate sans volets 1connecteur RJ45 3M VolitionOCK®-Gris graphite - 50011185-038

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053096697

Réf. Sonepar

00395000817

Réf. Fournisseur

50011185-038

Marque

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

11 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque CIMA VDM plate sans volets 1 connecteur RJ45 3M Volition OCK® - Gris graphite

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon