Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Plaque K45 1/2 méc. avec 1 connecteur BNC 75?. Connexion soudure - Aluminium - K102D/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - BNC/TNC

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436050235

Réf. Sonepar

00395605023

Réf. Fournisseur

K102D/8

Marque

Simon

utilisation:

BNC/TNC

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

avec protection contre la poussière:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0.5

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

22.5 mm

finition des contacts:

femelle

Plaque K45 1/2 méc. avec 1 connecteur BNC 75Ω. Connexion soudure - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon