Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Plaque K45 1/2 méc pour 1 connecteur rapide mâle ou femelle 3 pôles -Blanc neige - K121/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436043787

Réf. Sonepar

00395604378

Réf. Fournisseur

K121/9

Marque

Simon

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

22.5 mm

profondeur:

8.5 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque K45 demi-mécanisme pour 1 connecteur rapide mâle ou femelle 3 pôles - Blanc neige

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon