Simon - Plaque K45 1/2 mécanisme avec 1 connecteur Jack stéréo 3,5 mm - Blanc - K123B/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436064751
Réf. Sonepar
00395001172
Réf. Fournisseur
K123B/9
Marque
Simon
utilisation:
jack
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec protection contre la poussière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0.5
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
45 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


