Simon - Plaque K45 1/2 mécanisme avec 1 connecteur S-Vidéo femelle - noir - K103B/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - S-Video
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436064706
Réf. Sonepar
00395001164
Réf. Fournisseur
K103B/14
Marque
Simon
utilisation:
S-Video
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec protection contre la poussière:
Non
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0.5
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


