Simon - Plaque K45 1/2 mécanisme HDMI - Femelle / Femelle - Blc - K129B/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436064812
Réf. Sonepar
00395001178
Réf. Fournisseur
K129B/9
Marque
Simon
utilisation:
HDMI
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0.5
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Longueur maximale du fil recommandée; 5 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 1 (streaming vidéo jusqu'à 720p ou 1080i) et 12 mètres pour les cordons de brassage de catégorie 2 (streaming vidéo à 1080p ou plus). Pour plus d'informations, veuill
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


