Simon - Plaque K45 3 mécanismes avec différentiel de 25A - Blanc neige - KF04C/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.03 A
profondeur d'encastrement - 82 mm
tension assignée (Ue) - 230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 10 kA
montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436042797
Réf. Sonepar
00395604279
Réf. Fournisseur
KF04C/9
Marque
Simon
calibre/courant nominal assigné (In):
0.03 A
profondeur d'encastrement:
82 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
montage encastré:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
autre
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45. Dans ce cas, il doit être combiné avec le Disjoncteur magnétothermique à montage encastré K107A / 9.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


