Non retournable

Simon - Plaque K45 3 mécanismes avec disjoncteur bipolaire 10A - Aluminium - KF04B/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • profondeur d'encastrement - 82 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436046276

Réf. Sonepar

00395604627

Réf. Fournisseur

KF04B/8

Marque

Simon

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

profondeur d'encastrement:

82 mm

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

montage encastré:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boîte de sol 2xK45 prof 90mm - Gris

Les Atouts de l'article:

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45. Dans ce cas, il doit être combiné avec le Disjoncteur magnétothermique à montage encastré K106A / 8.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon