Non retournable

Simon - Plaque K45 3 mécanismes avec disjoncteur bipolaire 16A - Gris noir - KF04A/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • profondeur d'encastrement - 82 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436042742

Réf. Sonepar

00395604274

Réf. Fournisseur

KF04A/14

Marque

Simon

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

profondeur d'encastrement:

82 mm

tension assignée (Ue):

400 V

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

montage encastré:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Chargeur USB 5V/DC 2,1A à partager K45 - mod.large Aluminium

Les Atouts de l'article:

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon