Simon - Plaque K45 avec disjoncteur différentiel 10A - Aluminium - K107A/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - A
profondeur d'encastrement - 47 mm
tension assignée (Ue) - 230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) - 3 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436044623
Réf. Sonepar
00395604462
Réf. Fournisseur
K107A/8
Marque
Simon
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
A
profondeur d'encastrement:
47 mm
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
montage encastré:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP44
température ambiante en fonctionnement:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


