Simon - Plaque K45 avec Displayport - Femelle / Femelle - noir - K132B/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme complet avec plaque
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053338186
Réf. Sonepar
00395333818
Réf. Fournisseur
K132B/14
Marque
Simon
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme complet avec plaque
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
serre cable:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
finition des contacts:
femelle
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


