Simon - Plaque K45 avec USB A 3.0 - cordon finition Blanc - K128D/9

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Plaque K45 avec USB A 3.0 - cordon finition Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053338131

Réf. Sonepar

00395333813

Réf. Fournisseur

K128D/9

Marque

Simon

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme complet avec plaque

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

finition des contacts:

femelle

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque K45 avec USB A 3.0 - cordon finition Blanc

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon