Simon - Plaque K45 avec VGA+Minijack - cordon finition noir - K100C/14

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Plaque K45 avec VGA+Minijack - cordon finition noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - prise/prise

  • couleur - noir

  • nombre de jacks D-Sub 15 pôles - 1

  • nombre de prises jack 3,5 mm - 1

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053338087

Réf. Sonepar

00395333808

Réf. Fournisseur

K100C/14

Marque

Simon

type de connexion:

prise/prise

couleur:

noir

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

1

nombre de prises jack 3,5 mm:

1

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque K45 avec VGA+Minijack - cordon finition noir

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon