Simon - Plaque K45 TV simple, connecteurs CEI mâle. Connexion à vis - Blanc neige - K120A/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
modèle - prise étoile / terminale
couvercle - autre
type de fixation - fixation par encliquetage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436043763
Réf. Sonepar
00395604376
Réf. Fournisseur
K120A/9
Marque
Simon
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
autre
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


