Simon - Plaque K45 VDM plate avec volet 1 x RJ45 F-F Cat. 6 UTP - Gris noir - K96AUF/14

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Plaque K45 VDM plate avec volet 1 x RJ45 F-F  Cat. 6 UTP - Gris noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme complet avec plaque

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053341285

Réf. Sonepar

00395334128

Réf. Fournisseur

K96AUF/14

Marque

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme complet avec plaque

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

finition des contacts:

femelle

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque K45 VDM plate avec volet 1 x RJ45 F-F Cat. 6 UTP - Gris noir

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon