Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Plaque K45 VDM plate sans volet 2 x Modules MD - Gris noir - KB080/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436036307

Réf. Sonepar

00395000547

Réf. Fournisseur

KB080/14

Marque

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Plaque K45 VDM plate sans volet 2 x Modules MD - Gris graphite

Les Atouts de l'article:

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en posit

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon