Simon - Plaque plate K45 anti-poussière pour 1 AMP,BRAND REX,SYSTIMAX,KRONE, BELDEN-Blan - K76/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053263969

Réf. Sonepar

00395001180

Réf. Fournisseur

K76/9

Marque

Simon

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

plaque centrale

avec protection contre la poussière:

Oui

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

8.5 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Plaque plate K45 VDM avec volet anti-poussière pour 1 connecteur AMP,BRAND REX,SYSTIMAX,KRONE, BELDEN - Blanc

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon