En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Simon - Porte-méc fermeture de sécurité avec 1 prise de courant Schuko K45-Acier inox - KSE1SEC/23/72

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - carré

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • couleur - autre

  • profondeur d'encastrement min. - 55 mm

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436043589

Réf. Sonepar

00395604358

Réf. Fournisseur

KSE1SEC/23/72

Marque

Simon

finition du couvercle:

carré

nombre de prises avec contact de terre:

1

couleur:

autre

profondeur d'encastrement min.:

55 mm

avec sortie de câble dans le couvercle:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier inoxydable

traitement de la surface du couvercle:

non traité

charge du couvercle:

9.81 kN

indice de protection (IP):

IP65

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Oui

couvercle verrouillable:

Oui

largeur externe:

130 mm

longueur externe:

130 mm

Porte-mécanismes fermeture de sécurité avec 1 prise de courant Schuko K45 - Acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Le couvercle équipé d’ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l’utilisation.

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon