Simon - Porte-mécanismes fermeture manuelle pour 1 mécanisme K45 - Acier inoxydable - KSE0/23/72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 1
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 135 mm
largeur dimension d'encastrement - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436037939
Réf. Sonepar
00395603793
Réf. Fournisseur
KSE0/23/72
Marque
Simon
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
1
couleur:
autre
longueur dimension d'encastrement:
135 mm
largeur dimension d'encastrement:
135 mm
profondeur d'encastrement min.:
50 mm
nombre d'entrées:
1
nombre de boîtes d'encastrement:
1
avec sortie de câble dans le couvercle:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
protection de la surface du boîtier:
non traité
matériau du couvercle:
acier inoxydable
traitement de la surface du couvercle:
non traité
traitement de surface du couvercle:
brossé
charge du couvercle:
9.81 kN
indice de protection (IP):
IP65
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
convient pour installation en intérieur:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Oui
couvercle verrouillable:
Non
largeur externe:
130 mm
longueur externe:
130 mm
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


