Simon - Poussoir 16A à voyant - K304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
mode de pose - encastré
composition - mécanisme avec support
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436046993
Réf. Sonepar
00395604699
Réf. Fournisseur
K304
Marque
Simon
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme avec support
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0.5
nombre de pôles:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
source lumineuse fournie:
Oui
avec voyant indicateur:
Oui
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ESPAGNE
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


