Simon - Prise de courant 2P+T K45 connexion à vis + voyant - Vert - KL02/27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - vert
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053190791
Réf. Sonepar
00395319079
Réf. Fournisseur
KL02/27
Marque
Simon
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
vert
mode de pose:
autre
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
6016
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
alimentation de sécurité (vert)
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


