Simon - Prise de courant Bipasso italienne 10/16A K45 connexion à vis finition Rouge - K06/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - type italien Bipasso
nombre d'unités - 1
couleur - rouge
courant nominal - 16 A
avec voyant indicateur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053314128
Réf. Sonepar
00395331412
Réf. Fournisseur
K06/6
Marque
Simon
modèle:
type italien Bipasso
nombre d'unités:
1
couleur:
rouge
courant nominal:
16 A
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
3002
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
sans
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


