Simon - Prise de courant Danoise 13A K45 connexion à vis finition Graphite - K15/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - norme danoise (fiche terre)
nombre d'unités - 1
couleur - noir
courant nominal - 13 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436052390
Réf. Sonepar
00395001262
Réf. Fournisseur
K15/14
Marque
Simon
modèle:
norme danoise (fiche terre)
nombre d'unités:
1
couleur:
noir
courant nominal:
13 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
autre
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


