Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Prise de courant Suisse 10A K45 connexion à vis finition Graphite - K08/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - norme suisse type 12

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - noir

  • courant nominal - 10 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436052352

Réf. Sonepar

00395001258

Réf. Fournisseur

K08/14

Marque

Simon

modèle:

norme suisse type 12

nombre d'unités:

1

couleur:

noir

courant nominal:

10 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise de courant Suisse 10A K45 connexion à vis finition Graphite

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon