Simon - Prolongation col CIMA 2 faces - 1 m Blc - 53555202-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vide
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
champ désignation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053101902
Réf. Sonepar
00395001061
Réf. Fournisseur
53555202-030
Marque
Simon
modèle:
vide
couleur:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
champ désignation:
Non
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9003
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


