Simon - Registre métallique 4xCima ou 8XK45 - 52052204-033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - carré
largeur de canal - 100...270 mm
hauteur de canal - 30...40 mm
plage de nivellement - 75...90 mm
matériau de la paroi latérale - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053101773
Réf. Sonepar
00395000987
Réf. Fournisseur
52052204-033
Marque
Simon
finition du couvercle:
carré
largeur de canal:
100...270 mm
hauteur de canal:
30...40 mm
plage de nivellement:
75...90 mm
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


