Non retournable

Simon - Registre métallique 6xCima ou 12XK45 - 52052206-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - carré

  • largeur de canal - 100...350 mm

  • hauteur de canal - 30...40 mm

  • plage de nivellement - 75...90 mm

  • matériau de la paroi latérale - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053101780

Réf. Sonepar

00395000988

Réf. Fournisseur

52052206-033

Marque

Simon

finition du couvercle:

carré

largeur de canal:

100...350 mm

hauteur de canal:

30...40 mm

plage de nivellement:

75...90 mm

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Obturateur double CIMA500 - ALU

Les Atouts de l'article:

Pour compléter l’installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 6 modules doubles , couleur grise (réf.52050006-035) ou en graphite (réf.52050006-038).

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon