Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Simon - Registre plastique ajustable 3xCima ou 6xK45 - 52052103-035

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - carré

  • largeur de canal - 100...130 mm

  • hauteur de canal - 20...40 mm

  • plage de nivellement - 80...130 mm

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053101735

Réf. Sonepar

00395000983

Réf. Fournisseur

52052103-035

Marque

Simon

finition du couvercle:

carré

largeur de canal:

100...130 mm

hauteur de canal:

20...40 mm

plage de nivellement:

80...130 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

matériau de la paroi latérale:

plastique

intégration d'un couvercle de montage:

Non

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Registre plastique ajustable 3xCima ou 6xK45

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon