Simon - Sortie de cables diametre 102 - Graphite - 52055000-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
diamètre d'encastrement - 102 mm
matériau - plastique
couleur - noir
type de traversée de câbles - verrouillable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053101803
Réf. Sonepar
00395310180
Réf. Fournisseur
52055000-038
Marque
Simon
forme:
rond
diamètre d'encastrement:
102 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
type de traversée de câbles:
verrouillable
largeur d'encastrement:
102 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Permet le passage de câbles d'une section maximale de 13 mm. La surface utile pour l'alimentation du câblage est de 752 mm²
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


