Simon - Touche 1 mécanisme K45 avec diffuseur pour témoin - Blanc neige - K112/9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436047068
Réf. Sonepar
00395604706
Réf. Fournisseur
K112/9
Marque
Simon
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Utilisé pour déterminer avec le voyant si la charge sur laquelle elle agit est allumée ou éteinte
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


