Simon - Touche 1 mécanisme K45 avec diffuseur pour voyant - Gris noir - K114/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436047143

Réf. Sonepar

00395604714

Réf. Fournisseur

K114/14

Marque

Simon

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

10 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Touche 1 mécanisme K45 avec diffuseur pour voyant - Gris noir

Un produit Simon

Découvrez toute la gamme Simon