Simon - Touche 1 mécanisme K45 étroit - Gris noir - K109/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 7021
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436047013
Réf. Sonepar
00395604701
Réf. Fournisseur
K109/14
Marque
Simon
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
7021
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
22.5 mm
profondeur:
10 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Simon
Découvrez toute la gamme Simon


